Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 939 M12x 30 10.9 Einschraubende=1,25d 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000176939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009391000120030
EAN/GTIN:
     4043952777534
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 10.9 m12
din 939
DIN 939 10.9 Stiftschrauben · Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00939.100
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1,25 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 939
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din 939 10.9, Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,133*
€ 1,5126*
5 Tage
500
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,2325*
€ 1,5525*
7 Tage
700
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,2612*
€ 1,5712*
Lager 4BULW
490
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,2725*
€ 1,5925*
5 Tage
700
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,2398*
€ 1,6065*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,5925*
€ 1,89508
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,5825*
€ 1,88318
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,5025*
€ 1,78798
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,4225*
€ 1,69278
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,2725*
€ 1,51428
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 79,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.