Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1,25x 50 DIN 960 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1,25x 50 DIN 960 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 10 x1,25x 50 DIN 960 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009601000101050
EAN/GTIN:
     4043952310328
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M10x1,25x 50 10.9 100 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009601000101050
Werksnummer:
8000177529
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,042500
Gewicht brutto Kg:
0,042500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x 50
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,2167*
€ 0,2996*
5 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,305*
2 Tage
630
100
€ 4,95*
ab € 0,237*
€ 0,307*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,2408*
€ 0,3208*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,2365*
€ 0,3234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3234*
€ 0,38485
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3099*
€ 0,36878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2865*
€ 0,34094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2765*
€ 0,32904
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2665*
€ 0,31714
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2365*
€ 0,28144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.