Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 120 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 120 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 30 x 120 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368172
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338100300120
EAN/GTIN:
     4043952268322
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 120 8.8 galv.verz. 1 Stück DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00933.810· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338100300120
Werksnummer:
8000174091
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,827000
Gewicht brutto Kg:
0,827000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 120
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
1
€ 4,30*
ab € 2,977*
€ 4,5899*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,0203*
€ 4,8603*
Lager 1955
210
1
€ 5,99*
ab € 3,2779*
€ 4,8643*
7 Tage
210
1
€ 7,99*
ab € 3,48*
€ 5,03*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,0594*
€ 5,8394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8643*
€ 5,78852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,7961*
€ 5,70736
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5079*
€ 5,3644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3579*
€ 5,1859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2579*
€ 5,0669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9579*
€ 4,7099
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2779*
€ 3,9007
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.