Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 120 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1313917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100300120
EAN/GTIN:
     4043952268322
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 120 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode: 00933.810 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 30 x 120, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,8248*
€ 4,1348*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,997*
€ 4,6199*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,2779*
€ 4,8943*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,49*
€ 5,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,0494*
€ 5,8594*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1348*
€ 4,92041
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9348*
€ 4,68241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8248*
€ 4,55151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7248*
€ 4,43251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4748*
€ 4,13501
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8248*
€ 3,36151
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.