Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 170 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 170 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 16 x 170 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368390
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338200160170
EAN/GTIN:
     4043952707005
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 170 8.8 feuerverz. 25 Stück DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 170 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 00933.820· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338200160170
Werksnummer:
8000174320
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,262000
Gewicht brutto Kg:
0,262000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 170
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,8701*
€ 2,5644*
9 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 2,0275*
€ 2,6175*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,0828*
€ 2,6828*
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 2,0456*
€ 2,7059*
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,5343*
€ 3,1843*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7059*
€ 3,22002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5657*
€ 3,05318
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4156*
€ 2,87456
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3156*
€ 2,75556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2456*
€ 2,67226
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,0456*
€ 2,43426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,6475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.