Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 170 8.8 feuerverz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000174320
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9338200160170
EAN/GTIN:
     4043952707005
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 16 x 170
Ausführung:
8.8 feuerverzinkt
Artikellangtext:
DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 170 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 170mm · Gruppencode 00933.820· Normart DIN 933
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,8601*
€ 2,5844*
9 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 2,0275*
€ 2,6375*
Lager 8760
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,0728*
€ 2,6928*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 2,0356*
€ 2,7159*
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,5443*
€ 3,2043*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6928*
€ 3,20443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6228*
€ 3,12113
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4828*
€ 2,95453
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3828*
€ 2,83553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3128*
€ 2,75223
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,0728*
€ 2,46663
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.