Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639409020010 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2 x 10 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
009639409020010 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2 x 10 A 4
009639409020010 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2 x 10 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369177
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639409020010
EAN/GTIN:
     4043952324554
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 10 A 4 200 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639409020010
Werksnummer:
8000179088
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 10
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00908*
€ 0,01402*
4 Tage
2160
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,01002*
€ 0,0146*
1 Tag
1680
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,01004*
€ 0,01475*
Lager 1955
2400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0137*
€ 0,0152*
6 Tage
2400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0106*
€ 0,0155*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0137* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 3,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.