Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 10 A 4 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1318515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639409020010
EAN/GTIN:
     4043952324554
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 10 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.940 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
2 mm
Schraubenlänge:
10 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00908*
€ 0,01402*
Lager 4757
2160
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,01002*
€ 0,0146*
1 Tag
1680
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,01004*
€ 0,01475*
6 Tage
2400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0137*
€ 0,0152*
6 Tage
2400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0106*
€ 0,0155*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01376*
€ 0,01637
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,01312*
€ 0,01561
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01249*
€ 0,01486
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01204*
€ 0,01433
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,01002*
€ 0,01192
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,01002* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 2,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.