Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 18 x 1,5 -LH DIN 936 links 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 18 x 1,5 -LH DIN 936 links 14 H
Sechskantmutter M 18 x 1,5 -LH DIN 936 links 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369179
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360060180150
EAN/GTIN:
     4043952292662
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 links M18x 1,5 -LH 14 H 50 Stück DIN 936 14 H Links-Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 -LH VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.006· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360060180150
Werksnummer:
8000176162
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028300
Gewicht brutto Kg:
0,028300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 1,5 -LH
Norm:
DIN 936 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
137
50
€ 4,30*
ab € 0,9105*
€ 1,2562*
5 Tage
100
50
€ 4,90*
ab € 0,9825*
€ 1,2725*
1 Tag
70
50
€ 5,59*
ab € 1,0141*
€ 1,3041*
2 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,9538*
€ 1,3141*
Lager 1955
100
50
€ 5,99*
ab € 0,9959*
€ 1,3153*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3153*
€ 1,56521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2606*
€ 1,50011
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1859*
€ 1,41122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1359*
€ 1,35172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0959*
€ 1,30412
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9959*
€ 1,18512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.