| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1315836 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009360060180150 EAN/GTIN: 4043952292662 |
| |
|
| | |
| DIN 936 14 H Links-Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 -LH VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00936.006 · Normart: DIN 936 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 18 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Links-Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Links-Feinge | Norm: | DIN 936 | Werkstoff: | 14 H | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, din 936 14 h m 18 x 1,5, din 936 fg, reyher din 936 fg, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,9105* | € 1,2562* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,9825* | € 1,2725* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 1,0141* | € 1,3041* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,9538* | € 1,3141* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,9959* | € 1,3153* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,705* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|