Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 18 x 1,5 DIN 936 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 18 x 1,5 DIN 936 A 2
Sechskantmutter M 18 x 1,5 DIN 936 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369419
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009369250180150
EAN/GTIN:
     4043952294000
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M18x 1,5 A 2 10 Stück DIN 936 A 2 Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.925· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009369250180150
Werksnummer:
8000176282
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028300
Gewicht brutto Kg:
0,028300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
10
€ 4,30*
ab € 0,4379*
€ 0,6646*
5 Tage
300
10
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,6725*
1 Tag
294
10
€ 5,59*
ab € 0,4876*
€ 0,6976*
2 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,4586*
€ 0,7024*
Lager 1955
420
10
€ 5,99*
ab € 0,4789*
€ 0,7031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7031*
€ 0,83669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6389*
€ 0,76029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6289*
€ 0,74839
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5989*
€ 0,71269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5689*
€ 0,67699
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4789*
€ 0,56989
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,031* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.