Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M18x 1,5 A 2 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000176282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009369250180150
EAN/GTIN:
     4043952294000
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 A 2 Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00936.925 · Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
A 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
260
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4379*
€ 0,6646*
6 Tage
260
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,6825*
3 Tage
324
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,4904*
€ 0,6904*
Lager 4BULW
252
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4976*
€ 0,6976*
7 Tage
360
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4741*
€ 0,6982*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,6976*
€ 0,83014
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,6776*
€ 0,80634
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6476*
€ 0,77064
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6176*
€ 0,73494
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5876*
€ 0,69924
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,4976*
€ 0,59214
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4976* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 6,976* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.