Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009647409040010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 10 Messing galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009647409040010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 10 Messing galvanisch
009647409040010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 10 Messing galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369817
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009647409040010
EAN/GTIN:
     4043952329603
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 10 Messing galv. verchromt 200St. DIN 964 Messing galvanisch verchromt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.740· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch verchromt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009647409040010
Werksnummer:
8000179423
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verchromt
Groesse:
M 4 x 10
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
Messing galvanisch verchromt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,0688*
€ 0,0991*
5 Tage
800
200
€ 4,90*
ab € 0,0762*
€ 0,1029*
1 Tag
840
200
€ 5,59*
ab € 0,0769*
€ 0,1035*
Lager 1955
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,0752*
€ 0,1047*
2 Tage
1080
200
€ 4,95*
ab € 0,0752*
€ 0,1063*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.