Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 10 Messing galv. verchromt 200St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1318913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009647409040010
EAN/GTIN:
     4043952329603
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 Messing galvanisch verchromt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00964.740 · Normart: DIN 964 · Oberfläche: galvanisch verchromt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
10 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0686*
€ 0,1011*
5 Tage
600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,105*
1 Tag
700
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0763*
€ 0,1057*
6 Tage
1000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0751*
€ 0,1069*
Lager 4757
900
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1009*
€ 0,1366*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1009* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 27,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.