Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 6 x 45 DIN 1473 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 6 x 45 DIN 1473 A 1
Zylinderkerbstift 6 x 45 DIN 1473 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369843
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014739100060045
EAN/GTIN:
     4043952361245
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift DIN 1473 6x 45 A 1 100 Stück DIN 1473 A 1 Zylinderkerbstifte - Abmessung: 6 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014739100060045
Werksnummer:
8000184340
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010200
Gewicht brutto Kg:
0,010200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 45
Norm:
DIN 1473
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,6116*
€ 0,8092*
6 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,82*
1 Tag
910
100
€ 5,59*
ab € 0,6816*
€ 0,8516*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,6793*
€ 0,8592*
6 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 0,7038*
€ 0,8638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8592*
€ 1,02245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8292*
€ 0,98675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7593*
€ 0,90357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7493*
€ 0,89167
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6793*
€ 0,80837
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.