Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift DIN 1473 6x 45 A 1 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014739100060045
EAN/GTIN:
     4043952361245
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 A 1 Zylinderkerbstifte - Abmessung: 6 x 45 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01473.910
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 1473
Werkstoff:
A 1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3400
100
€ 4,30*
ab € 0,6116*
€ 0,8192*
5 Tage
3400
100
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 0,83*
2 Tage
3060
100
€ 4,95*
ab € 0,6801*
€ 0,8401*
Lager 4BULW
2380
100
€ 5,59*
ab € 0,6816*
€ 0,8516*
6 Tage
3400
100
€ 5,99*
ab € 0,6625*
€ 0,8522*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,8516*
€ 1,0134
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,8416*
€ 1,0015
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7916*
€ 0,942
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7616*
€ 0,9063
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,6816*
€ 0,8111
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6816* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 85,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.