Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 7 x 50 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 7 x 50 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 7 x 50 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810009070050
EAN/GTIN:
     4043952375037
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 7x 50 Federstahl schwere Ausführung 100 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 7 x 50 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810009070050
Werksnummer:
8000185348
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7 x 50
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,1037*
€ 0,152*
4 Tage
1890
100
€ 5,49*
ab € 0,1147*
€ 0,1567*
5 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1585*
1 Tag
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,1155*
€ 0,1595*
Lager 1955
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,1132*
€ 0,1657*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1569*
€ 0,18671
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 16,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.