Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1481 7X50 KP Spannstift, schwere Ausführung, Federstahl, 7x50


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D01481_AK.JPG
D01481_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1481 7X50 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1481 7X50 KP
EAN/GTIN:
     4043952375037
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 7 x 50 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 7.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 1481 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1481
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,1037*
€ 0,15*
Lager 8670
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1565*
1 Tag
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,1155*
€ 0,1585*
6 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,1122*
€ 0,1587*
6 Tage
2300
100
€ 7,99*
ab € 0,1217*
€ 0,1647*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1145* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 15,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.