Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 13 x 140 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 13 x 140 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 13 x 140 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370068
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100130140
EAN/GTIN:
     4051426004321
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 13x 140 Stahl galv.verz. 25 Stück ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 140 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 140mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012340100130140
Werksnummer:
8000183317
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,172000
Gewicht brutto Kg:
0,172000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
13 x 140
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,4245*
€ 0,6139*
3 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,5468*
€ 0,7897*
1 Tag
228
25
€ 5,59*
ab € 0,5981*
€ 0,8181*
Lager 1955
325
25
€ 5,99*
ab € 0,5873*
€ 0,8348*
7 Tage
325
25
€ 7,99*
ab € 0,6088*
€ 0,8388*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,8348*
€ 0,99341
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,7473*
€ 0,88929
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,7273*
€ 0,86549
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7073*
€ 0,84169
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5873*
€ 0,69889
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5873* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 20,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.