| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000183317 Herst.-Nr.: 12340100130140 EAN/GTIN: 4051426004321 |
| |
|
| | |
| Splinte ISO 1234 13x 140 Stahl galv.verz. 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 172 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 1234 | Hauptmerkmal: | 13 x 140 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 140 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 13mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.010· Länge 140mm· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Splinte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,4245* | € 0,6139* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,5368* | € 0,7797* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,5981* | € 0,8181* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,5913* | € 0,8386* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,6088* | € 0,8388* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6088* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 20,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|