Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634000160035 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 16 x 35 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009634000160035 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 16 x 35 4.8
009634000160035 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 16 x 35 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370256
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634000160035
EAN/GTIN:
     4043952316849
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M16x 35 4.8 50 Stück DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 16 x 35 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.400· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634000160035
Werksnummer:
8000178346
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,061100
Gewicht brutto Kg:
0,061100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 35
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 1,4848*
€ 1,9657*
5 Tage
550
50
€ 4,90*
ab € 1,605*
€ 2,005*
3 Tage
495
50
Frei Haus
ab € 1,6263*
€ 2,0263*
7 Tage
550
50
€ 7,99*
ab € 1,6392*
€ 2,0392*
Lager 1955
550
50
€ 5,99*
ab € 1,6244*
€ 2,0724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0724*
€ 2,46616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9784*
€ 2,3543
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8444*
€ 2,19484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8144*
€ 2,15914
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,6244*
€ 1,93304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 103,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.