Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 22 DIN 985 m.Klemmteil A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 22 DIN 985 m.Klemmteil A 2
Sechskantmutter M 22 DIN 985 m.Klemmteil A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009859200220000
EAN/GTIN:
     4043952347317
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M22 A 2 1 Stück ~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 22 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.920· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009859200220000
Werksnummer:
8000181576
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,075000
Gewicht brutto Kg:
0,075000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
204
10
€ 4,90*
ab € 1,1825*
€ 1,6725*
5 Tage
204
1
€ 4,30*
ab € 1,0938*
€ 1,741*
1 Tag
201
1
€ 5,59*
ab € 1,2187*
€ 1,8287*
Lager 1955
286
1
€ 5,99*
ab € 1,1968*
€ 1,8423*
6 Tage
286
1
€ 7,99*
ab € 1,28*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8423*
€ 2,19234
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,8145*
€ 2,15926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,7868*
€ 2,12629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6868*
€ 2,00729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6568*
€ 1,97159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5768*
€ 1,87639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5068*
€ 1,79309
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1968*
€ 1,42419
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.