| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009859200220000 Herst.-Nr.: 009859200220000 EAN/GTIN: 4043952347317 |
| |
|
| | |
| ~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 22 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7.500 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, sicherungsmuttern din 985 m 22 edelstahl, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, M22, M 22, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM985220, 00985.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,1825* | € 1,6725* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,0938* | € 1,741* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,2187* | € 1,8287* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,1968* | € 1,8423* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,28* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|