Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639200040012 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 12 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639200040012 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 12 A 2
009639200040012 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 12 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370312
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639200040012
EAN/GTIN:
     4043952322635
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 12 A 2 1000 Stück DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639200040012
Werksnummer:
8000178858
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 12
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0118*
€ 0,0172*
6 Tage
5000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0173*
1 Tag
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,0132*
€ 0,018*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0121*
€ 0,0181*
Lager 1955
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,013*
€ 0,0183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.