Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 18 x 1000mm DIN 975 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 18 x 1000mm DIN 975 A 4
Gewindestange M 18 x 1000mm DIN 975 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370564
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009759400180000
EAN/GTIN:
     4043952343005
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M18x 1000mm A 4 1 Stück ~DIN 975 A 4 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 18 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.940· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009759400180000
Werksnummer:
8000181072
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,650000
Gewicht brutto Kg:
1,650000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din976 12x1000 a4, din 976, din 976 a4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 11,6212*
€ 17,0138*
1 Tag
16
1
€ 5,59*
ab € 12,8769*
€ 17,8769*
Lager 1955
22
1
€ 5,99*
ab € 12,6754*
€ 18,0804*
6 Tage
22
1
€ 7,99*
ab € 13,57*
€ 18,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,0831*
€ 20,6831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,0804*
€ 21,51568
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,3129*
€ 20,60235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,2554*
€ 19,34393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,7354*
€ 18,72513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,0954*
€ 17,96353
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,6754*
€ 15,08373
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.