Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter KM32 M160x3 DIN 981 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter KM32 M160x3 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM32 M160x3 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM32 M160x3 DIN 981 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370565
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009810000320000
EAN/GTIN:
     4043952345252
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 reyher
din 981
Nutmutter DIN 981 KM32 M160x3 Stahl 1 Stück DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM32 M160x3 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009810000320000
Werksnummer:
8000181344
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,550000
Gewicht brutto Kg:
2,550000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
KM32 M160x3
Norm:
DIN 981
Produktart:
Nutmutter
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 148,8667*
€ 189,2503*
7 Tage
46
€ 7,99*
ab € 164,03*
€ 196,67*
1 Tag
33
€ 5,59*
ab € 166,0061*
€ 198,4061*
Lager 1955
46
€ 5,99*
ab € 163,5135*
€ 200,5491*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,8943*
€ 225,2043*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,5491*
€ 238,65343
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,8113*
€ 230,63545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,4535*
€ 215,92967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,2735*
€ 207,38547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,5135*
€ 194,58107
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.