| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000181344 Herst.-Nr.: 9810000320000 EAN/GTIN: 4043952345252 |
| |
|
| | |
| Nutmutter DIN 981 KM32 M160x3 Stahl 1 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 981 | Hauptmerkmal: | KM32 M160x3 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM32 M160x3 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00981.000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,2967* | € 186,7103* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 164,17* | € 193,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 166,5161* | € 195,2761* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 163,6571* | € 197,9772* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,3043* | € 221,2143* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|