Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 16 x 1000mm DIN 975 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 16 x 1000mm DIN 975 A 4
Gewindestange M 16 x 1000mm DIN 975 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370729
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009759400160000
EAN/GTIN:
     4043952342992
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M16x 1000mm A 4 1 Stück ~DIN 975 A 4 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.940· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009759400160000
Werksnummer:
8000181071
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,330000
Gewicht brutto Kg:
1,330000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 976 m16x1000 a4, din 976, din 976 m16
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
10
€ 4,90*
ab € 7,33*
€ 9,56*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,75*
€ 10,105*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 7,5821*
€ 10,5821*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,3873*
€ 10,6958*
6 Tage
10
1
€ 7,99*
ab € 7,91*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,6958*
€ 12,728
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,4165*
€ 12,39564
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,7573*
€ 11,61119
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6573*
€ 11,49219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0873*
€ 10,81389
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3873*
€ 8,79089
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.