Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 5 x 1000mm DIN 975 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 5 x 1000mm DIN 975 Stahl
Gewindestange M 5 x 1000mm DIN 975 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370894
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009750000050000
EAN/GTIN:
     4043952340073
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M5x 1000mm Stahl 1 Stück ~DIN 975 Stahl Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.000· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009750000050000
Werksnummer:
8000180745
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,124000
Gewicht brutto Kg:
0,124000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 976
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
109
50
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4775*
5 Tage
121
1
€ 4,30*
ab € 0,3252*
€ 0,5349*
2 Tage
107
1
€ 5,59*
ab € 0,3619*
€ 0,5619*
Lager 1955
153
1
€ 5,99*
ab € 0,3518*
€ 0,5622*
7 Tage
153
1
€ 7,99*
ab € 0,38*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5622*
€ 0,66902
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5418*
€ 0,64474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4818*
€ 0,57334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4618*
€ 0,54954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4218*
€ 0,50194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4018*
€ 0,47814
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3518*
€ 0,41864
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.