Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 5 x 32 ISO 1234 1.4300/A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 5 x 32 ISO 1234 1.4300/A2
Splinte 5 x 32 ISO 1234 1.4300/A2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370962
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012343000050032
EAN/GTIN:
     4051426005144
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 5x 32 1.4300/A2 250 Stück ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 5 x 32 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.300· Länge: 32mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012343000050032
Werksnummer:
8000183377
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 32
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
1.4300/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 0,0453*
€ 0,0678*
4 Tage
2500
250
€ 4,30*
ab € 0,0496*
€ 0,0724*
1 Tag
1750
250
€ 5,59*
ab € 0,0549*
€ 0,0758*
Lager 1955
2500
250
€ 5,99*
ab € 0,0542*
€ 0,0768*
6 Tage
2500
250
€ 7,99*
ab € 0,0579*
€ 0,0792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.