Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 5x 32 1.4300/A2 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183377
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     12343000050032
EAN/GTIN:
     4051426005144
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,3 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 1234
Hauptmerkmal:
5 x 32
Ausführung:
1.4300/A 2
Artikellangtext:
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 5 x 32 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 5mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.300· Länge 32mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 0,0453*
€ 0,0678*
4 Tage
2500
250
€ 4,30*
ab € 0,0496*
€ 0,0724*
1 Tag
1750
250
€ 5,59*
ab € 0,0549*
€ 0,0758*
6 Tage
2500
250
€ 5,99*
ab € 0,0542*
€ 0,0768*
Lager 8760
2500
250
€ 7,99*
ab € 0,0579*
€ 0,0792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.