Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 1,6 x 5 DIN 1476 1.4303 (A 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 1,6 x 5 DIN 1476 1.4303 (A 2)
Halbrundkerbnagel 1,6 x 5 DIN 1476 1.4303 (A 2)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370986
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014769200016005
EAN/GTIN:
     4043952366813
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel DIN 1476 1,6x 5 1.4303 (A 2) 100 Stück DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 1,6 x 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014769200016005
Werksnummer:
8000184616
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,6 x 5
Norm:
DIN 1476
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
1.4303 (A 2)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,0207*
€ 0,0323*
2 Tage
2610
100
€ 4,95*
ab € 0,0228*
€ 0,0335*
1 Tag
2030
100
€ 5,59*
ab € 0,0231*
€ 0,0339*
Lager 1955
2900
100
€ 5,99*
ab € 0,0226*
€ 0,0344*
7 Tage
2900
100
€ 7,99*
ab € 0,0241*
€ 0,0354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.