Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 10 x 1000mm DIN 975 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 10 x 1000mm DIN 975 8.8 feuerverzinkt
Gewindestange M 10 x 1000mm DIN 975 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371196
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009758200100000
EAN/GTIN:
     4043952342541
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M10x 1000mm 8.8 feuerverz. 1 Stück ~DIN 975 8.8 feuerverzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.820· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009758200100000
Werksnummer:
8000181025
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,464120
Gewicht brutto Kg:
0,464120
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, din 976, gewindestange m10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
155
10
€ 4,90*
ab € 1,6175*
€ 2,2375*
5 Tage
155
1
€ 4,30*
ab € 1,4855*
€ 2,3271*
4 Tage
196
1
€ 5,49*
ab € 1,653*
€ 2,423*
2 Tage
153
1
€ 5,59*
ab € 1,6659*
€ 2,4359*
Lager 1955
218
1
€ 5,99*
ab € 1,6361*
€ 2,4644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4644*
€ 2,93264
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,4302*
€ 2,89194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,3961*
€ 2,85136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2661*
€ 2,69666
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1861*
€ 2,60146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0961*
€ 2,49436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9961*
€ 2,37536
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6361*
€ 1,94696
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.