Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 24 x 1000mm DIN 975 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 24 x 1000mm DIN 975 A 4
Gewindestange M 24 x 1000mm DIN 975 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009759400240000
EAN/GTIN:
     4043952343036
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M24x 1000mm A 4 1 Stück ~DIN 975 A 4 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.940· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009759400240000
Werksnummer:
8000181075
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 18,1919*
€ 26,2427*
1 Tag
62
1
€ 5,59*
ab € 20,2769*
€ 27,4169*
Lager 1955
88
1
€ 5,99*
ab € 20,0029*
€ 27,7226*
6 Tage
88
1
€ 7,99*
ab € 21,28*
€ 28,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,7799*
€ 31,5899*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,7226*
€ 32,98989
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,6277*
€ 31,68696
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,8229*
€ 29,53925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,1429*
€ 28,73005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,2329*
€ 27,64715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,0029*
€ 23,80345
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.