Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 DIN 985 m.Klemmteil A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 DIN 985 m.Klemmteil A 2
Sechskantmutter M 12 DIN 985 m.Klemmteil A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371308
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009859209120000
EAN/GTIN:
     4043952347423
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M12 A 2 25 Stück ~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.920· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009859209120000
Werksnummer:
8000181587
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016800
Gewicht brutto Kg:
0,016800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
690
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1478*
€ 0,2259*
6 Tage
625
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,167*
€ 0,237*
2 Tage
613
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1717*
€ 0,2417*
Lager 1955
875
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,167*
€ 0,2419*
7 Tage
875
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1791*
€ 0,2491*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,2419*
€ 0,28786
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Box
ab 125000 Boxen
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 6,0475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.