Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN985 M12 A2 KP Sechskantmuttern mit Klemmteil, A2, M 12


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00985_AK.JPG
D00985_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN985 M12 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN985 M12 A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952347423
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=K (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 985 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
985
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
690
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1478*
€ 0,2259*
Lager 8670
625
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,167*
€ 0,237*
2 Tage
613
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1717*
€ 0,2417*
7 Tage
875
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,167*
€ 0,2419*
7 Tage
875
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1791*
€ 0,2491*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Box
ab 125000 Boxen
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 5,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.