Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639409100016 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 16 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
009639409100016 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 16 A 4
009639409100016 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 16 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371348
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639409100016
EAN/GTIN:
     4043952325414
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 16 A 4 50 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 16 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639409100016
Werksnummer:
8000179178
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011600
Gewicht brutto Kg:
0,011600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 16
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3861*
€ 0,5496*
5 Tage
600
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5625*
4 Tage
720
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4228*
€ 0,5628*
6 Tage
800
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,449*
€ 0,599*
Lager 1955
800
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5266*
€ 0,7122*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,7122*
€ 0,84752
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6944*
€ 0,82634
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6466*
€ 0,76945
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6266*
€ 0,74565
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5966*
€ 0,70995
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,5266*
€ 0,62665
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5266* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 35,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.