| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000179178 Herst.-Nr.: 9639409100016 EAN/GTIN: 4043952325414 |
| |
|
| | |
| Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 16 A 4 50 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 963 Schlitz | Hauptmerkmal: | M 10 x 16 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 16 VE=K (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Schlitz · Gruppencode 00963.940· Normart DIN 963· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,3861* | € 0,5396* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,4225* | € 0,5625* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,4299* | € 0,5699* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,4179* | € 0,5703* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,449* | € 0,589* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,449* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 29,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|