Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 x 2 DIN 934 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 x 2 DIN 934 10
Sechskantmutter M 20 x 2 DIN 934 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371355
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009341050200200
EAN/GTIN:
     4043952282533
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 M20x 2 10 50 Stück DIN 934 10 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 2 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.105· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009341050200200
Werksnummer:
8000175279
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,061000
Gewicht brutto Kg:
0,061000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 2
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,208*
€ 0,3003*
6 Tage
350
50
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3025*
3 Tage
315
50
€ 5,49*
ab € 0,2275*
€ 0,3075*
2 Tage
245
50
€ 5,59*
ab € 0,231*
€ 0,311*
Lager 1955
350
50
€ 5,99*
ab € 0,2269*
€ 0,3136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3136*
€ 0,37318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3102*
€ 0,36914
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2869*
€ 0,34141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2769*
€ 0,32951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2669*
€ 0,31761
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2269*
€ 0,27001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.