Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M20x 2 10 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-950429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009341050200200
EAN/GTIN:
     4043952282533
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 10 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 2 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.105 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
10
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,208*
€ 0,3003*
6 Tage
350
50
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3025*
Lager 4757
315
50
€ 5,49*
ab € 0,2275*
€ 0,3075*
2 Tage
245
50
€ 5,59*
ab € 0,231*
€ 0,311*
6 Tage
350
50
€ 5,99*
ab € 0,2269*
€ 0,3136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2675*
€ 0,31833
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.