Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 6 x 1000mm DIN 975 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 6 x 1000mm DIN 975 A 4
Gewindestange M 6 x 1000mm DIN 975 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371357
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009759400060000
EAN/GTIN:
     4043952342947
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M6x 1000mm A 4 1 Stück ~DIN 975 A 4 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 6 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.940· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009759400060000
Werksnummer:
8000181066
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,177000
Gewicht brutto Kg:
0,177000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
123
10
€ 4,90*
ab € 1,0175*
€ 1,4075*
4 Tage
86
1
€ 4,30*
ab € 0,9281*
€ 1,4848*
1 Tag
121
1
€ 5,59*
ab € 1,0337*
€ 1,5437*
Lager 1955
173
1
€ 5,99*
ab € 1,0049*
€ 1,5446*
6 Tage
173
1
€ 7,99*
ab € 1,09*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5446*
€ 1,83807
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,5297*
€ 1,82034
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,5049*
€ 1,79083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4049*
€ 1,67183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3049*
€ 1,55283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2649*
€ 1,50523
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2149*
€ 1,44573
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0049*
€ 1,19583
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.