Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 4 x 10 DIN 933 VG/Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 4 x 10 DIN 933 VG/Schlitz A 2
Sechskantschraube M 4 x 10 DIN 933 VG/Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371691
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339240040010
EAN/GTIN:
     4043952276150
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG/Schlitz M4x 10 A 2 100 Stück DIN 933 A 2 Sz Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · Kopf mit Schlitz nach DIN 962 - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 10mm· Gruppencode: 00933.924· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339240040010
Werksnummer:
8000174765
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 10
Norm:
DIN 933 VG/Schlitz
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0189*
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0161*
€ 0,0249*
1 Tag
840
100
€ 5,59*
ab € 0,0179*
€ 0,0261*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0163*
€ 0,0264*
Lager 1955
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,0176*
€ 0,0265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.