Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG/Schlitz M4x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG/Schlitz M4x
Sechskantschraube DIN 933 VG/Schlitz M4x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1314435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9339240040010
EAN/GTIN:
     4043952276150
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 Sz Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · Kopf mit Schlitz nach DIN 962 - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 10mm· Gruppencode 00933.924· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Sz
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Sz = Kopf mit Schlitz nach DIN 962
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0189*
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0161*
€ 0,0249*
2 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,0179*
€ 0,0261*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0163*
€ 0,0264*
7 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,0176*
€ 0,0265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.