Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 6 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 6 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 6 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371773
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009858109060000
EAN/GTIN:
     4043952346471
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M6 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 100St. DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.810· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009858109060000
Werksnummer:
8000181506
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3772
100
€ 4,30*
ab € 0,0148*
€ 0,0229*
5 Tage
3500
100
€ 4,90*
ab € 0,0159*
€ 0,0233*
2 Tage
3430
100
€ 5,59*
ab € 0,0165*
€ 0,024*
Lager 1955
4900
100
€ 5,99*
ab € 0,0159*
€ 0,0243*
7 Tage
4900
100
€ 7,99*
ab € 0,0171*
€ 0,025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.