Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe 60 x 75x1,5 DIN 988 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Paßscheibe 60 x 75x1,5 DIN 988 Stahl
Paßscheibe 60 x 75x1,5 DIN 988 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371816
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9880006075150
EAN/GTIN:
     4043952758694
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Paßscheibe DIN 988 60x 75x1,5 Stahl 100 Stück DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 60 x 75x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 60mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.000· Länge: 75mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9880006075150
Werksnummer:
8000181861
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018750
Gewicht brutto Kg:
0,018750
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
60 x 75x1,5
Norm:
DIN 988
Produktart:
Passscheibe
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2182*
€ 0,3012*
6 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,305*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,2424*
€ 0,3124*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,2358*
€ 0,3127*
7 Tage
900
100
€ 7,99*
ab € 0,253*
€ 0,323*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3127*
€ 0,37211
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3092*
€ 0,36795
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2858*
€ 0,3401
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2658*
€ 0,3163
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2358*
€ 0,2806
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2358* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 31,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.