Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 6,3 x 63 ISO 1234 1.4300/A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 6,3 x 63 ISO 1234 1.4300/A2
Splinte 6,3 x 63 ISO 1234 1.4300/A2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371911
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012343000063063
EAN/GTIN:
     4051426005298
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 6,3x 63 1.4300/A2 250 Stück ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 6,3 x 63 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.300· Länge: 63mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012343000063063
Werksnummer:
8000183392
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016100
Gewicht brutto Kg:
0,016100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,3 x 63
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
1.4300/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 4,90*
ab € 0,1377*
€ 0,1903*
4 Tage
1250
250
€ 4,30*
ab € 0,1483*
€ 0,2064*
1 Tag
1225
250
€ 5,59*
ab € 0,1721*
€ 0,2221*
Lager 1955
1750
250
€ 5,99*
ab € 0,1691*
€ 0,224*
6 Tage
1750
250
€ 7,99*
ab € 0,1795*
€ 0,2295*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2115*
€ 0,25169
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.