Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 6,3x 63 1.4300/A2 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012343000063063
EAN/GTIN:
     4051426005298
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 6,3 x 63 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 6,3mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01234.300 · Länge: 63mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
1.4300/A2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 4,90*
ab € 0,1377*
€ 0,1883*
4 Tage
1500
250
€ 4,30*
ab € 0,1483*
€ 0,2044*
Lager 4BULW
1400
250
€ 5,59*
ab € 0,1721*
€ 0,2221*
6 Tage
2000
250
€ 5,99*
ab € 0,1691*
€ 0,224*
8 Tage
2000
250
€ 7,99*
ab € 0,1795*
€ 0,2295*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2121*
€ 0,2524
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1921*
€ 0,2286
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,1721*
€ 0,2048
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1721* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 55,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.