Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange TR 14 x 4 x 1000mm DIN 975 Trapezgewinde Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange TR 14 x 4 x 1000mm DIN 975 Trapezgewinde Stahl
Gewindestange TR 14 x 4 x 1000mm DIN 975 Trapezgewinde Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372019
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009750060140400
EAN/GTIN:
     4043952340486
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 Trapezgewinde TR 14x 4x 1000mm Stahl 1 Stück ~DIN 975 Stahl Trapez Gewindestangen · Länge 1000 mm mit normalen Trapezgewinde* - Abmessung: TR 14 x 4 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Trapez· Gruppencode: 00975.006· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009750060140400
Werksnummer:
8000180788
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,888000
Gewicht brutto Kg:
0,888000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
TR 14 x 4 x 1000mm
Norm:
DIN 975 Trapezgewinde
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 975 trapezgewinde, din 976
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
32
5
€ 4,90*
ab € 4,53*
€ 6,18*
4 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 4,1665*
€ 6,3232*
1 Tag
32
1
€ 5,59*
ab € 4,654*
€ 6,624*
Lager 1955
46
1
€ 5,99*
ab € 4,5245*
€ 6,6283*
6 Tage
46
1
€ 7,99*
ab € 4,87*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6283*
€ 7,88768
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,5314*
€ 7,77237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,0345*
€ 7,18106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8545*
€ 6,96686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6745*
€ 6,75266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3945*
€ 6,41946
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,5245*
€ 5,38416
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.