Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 16 x 1000mm DIN 975 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 16 x 1000mm DIN 975 A 2
Gewindestange M 16 x 1000mm DIN 975 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372037
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009759200160000
EAN/GTIN:
     4043952342732
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M16x 1000mm A 2 1 Stück ~DIN 975 A 2 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.920· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009759200160000
Werksnummer:
8000181044
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,294000
Gewicht brutto Kg:
1,294000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
86
5
€ 4,90*
ab € 4,4531*
€ 6,1831*
4 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 4,1399*
€ 6,2736*
Lager 1955
120
1
€ 5,99*
ab € 4,5394*
€ 6,643*
6 Tage
120
1
€ 7,99*
ab € 4,83*
€ 6,87*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,392*
€ 7,612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,643*
€ 7,90517
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,5462*
€ 7,78998
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1494*
€ 7,31779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9494*
€ 7,07979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6994*
€ 6,78229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3794*
€ 6,40149
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5394*
€ 5,40189
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.