Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 5 x 45 DIN 1471 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 5 x 45 DIN 1471 Stahl
Kegelkerbstift 5 x 45 DIN 1471 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372124
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014710000050045
EAN/GTIN:
     4043952354988
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 5x 45 Stahl 100 Stück DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 5 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014710000050045
Werksnummer:
8000183841
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 45
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0938*
€ 0,1389*
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1495*
€ 0,2137*
5 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
1 Tag
980
100
€ 5,59*
ab € 0,1736*
€ 0,2236*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,1705*
€ 0,2355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.